Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4046436029846, Diverse Wasserzuführgerät Typ 10 10,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1096639
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4046436029846
EAN/GTIN:
     4046436029846
Suchbegriffe:
Drucksprühgerät
WASSERZUFÜHRGERÄT
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4046436029846, Wasserzuführgerät Typ 10 10,0 L, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
10 l
Gesamtinhalt:
12,2 l
max. Betriebsdruck:
3 bar
max. Betriebstemperatur:
40 °C
Länge Schlauch:
4000 mm
Marke:
Gloria
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 68,31*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 53,11*
€ 71,51*
€ 4,00*
ab € 61,40*
€ 78,10*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 61,70*
€ 78,11*
Lager 260
8
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 80,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.