Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 10 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
X-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 10 RIEGLER
X-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 10 RIEGLER
X-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 10 RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322026451
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109864
EAN/GTIN:
     4047322026451
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hydraulik Kupplung
X-Steckverbindung Eigenschaften: • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA Einsatzbereiche: • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 15 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
55,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikkupplung, Labor-Schlauchverbinder, Schlauchverbindungsstücke, hydraulik kupplung, Kreuz-Verbinder, Verbinder, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1031
30
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,51*
3 Tage
1031
1
€ 6,80*
ab € 2,39*
€ 3,52*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,54*
Lager 214
1031
1
€ 4,30*
ab € 3,69*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,88*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,23*
Zubehör
Riegler
566.010
ab € 2,04*
Zubehör
Riegler
91.010
ab € 0,23*
Zubehör
Riegler
179.1210
ab € 0,95*
Zubehör
Riegler
179.1006
ab € 0,77*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,79*
Zubehör
Riegler
178.010
ab € 0,75*
Zubehör
Riegler
144.010
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.