Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER
Schlauchhalter Aluminium groß RIEGLER
Artikel-Nr.:
     214G-4047322246774
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113985
EAN/GTIN:
     4047322246774
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter Eigenschaften: • Zur einfachen Wandmontage • Mit variablem Lochbild (7 Bohrungen) • Unlackierte Ausführung • Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche Einsatzbereiche: • Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen Technische Daten: • Material: Aluminium, unlackiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
348 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
137 mm
Kapazität:
NW 13 ca. 45–50 m
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, RIEGLER-Schlauchhalter, glatt, Schlauchhalter, Wand, Wandverschraubung, Alu, Aluminiumhalter, groß, rund, Schlauchablage, Verschraubung, Ablage, Schlauchaufroller, Wandhalter, Kabel, Aufroller, Aluhalter, Halter, Aluminium, Riegler, unlackiert, Schlauchaufnahme, Schlauch, RIEGLER-Wandschlauchhalter, Aufwickler, Seil, QR5065725, halbrund, Pneumatik, verschrauben, Schlauchaufwickler, Schlauch-Halter, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
112
€ 6,90*
ab € 25,29*
€ 33,33*
5 Tage
6
€ 4,90*
ab € 25,43*
€ 33,34*
3 Tage
90
€ 4,79*
ab € 26,10*
€ 34,28*
1 Tag
113
€ 7,90*
ab € 26,73*
€ 35,31*
Lager 214
2808
€ 4,30*
ab € 38,96*
€ 51,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.