Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SH-02.jpg
SH-02.jpg
SH-03.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846113985
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SH 03
EAN/GTIN:
     4047322246774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, groß, max. Schlauchaufnahmemenge bei Ø 13, 45 - 50 mZur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche. Technische Eigenschaften: A: 348,0 mm B: 151,0 mm C: 157,0 mm D: 137,0 mm Größe: groß Material: Aluminium, unlackiert max. Schlauchaufnahmemenge: bei Ø 13, 45 - 50 m Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 76169990
Weitere Informationen:
A:
348,0 mm
B:
151,0 mm
C:
157,0 mm
D:
137,0 mm
Größe:
groß
Material:
Aluminium, unlackiert
max. Schlauchaufnahmemenge:
bei Ø 13, 45 - 50 m
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: wandschlauchhalter riegler, 846113985, SH 03, 113985
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
138
€ 6,90*
ab € 25,32*
€ 32,72*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 25,23*
€ 32,73*
3 Tage
1
€ 4,79*
ab € 25,94*
€ 33,55*
1 Tag
138
€ 7,90*
ab € 26,86*
€ 34,56*
4 Tage
2927
€ 4,30*
ab € 26,68*
€ 35,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.