| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883005384 Herst.-Nr.: 11074 EAN/GTIN: 4047883005384 |
| |
|
| | |
| Gartenkorb, oval • Zum Befüllen und Transportieren von Obst, Kartoffeln, Gemüse, Laub, Grünschnitt • Ovale Ausführung • Rundstahl-Tragebügel zweiteilig, klappbar und verzinkt • Material: Kunststoff • Farbe: grün Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Tragkraft: | 15 kg | Fassungsvermögen: | 18 l | Maße L x B x H: | 520 x 310 x 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laubkorb, Tragebehälter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,12* | € 5,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,44* | € 6,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,40* | € 7,94* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,41* | € 7,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,84* | € 8,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|