| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883005889 Herst.-Nr.: 11124 EAN/GTIN: 4047883005889 |
| |
|
| | |
| Kinder-Fächerbesen mit Stiel • Stahlblech, pulverbeschichtet • 11 flache Federstahlzinken • Unbehandelter, fein geschliffener Kiefernholzstiel Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Artikel ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen und vor Gebrauch zu überprüfen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gesamtlänge: | 0,98 m | Stiellänge: | 750 mm | Stiel-Ø: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,02* | € 6,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 5,15* | € 7,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,17* | € 7,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,94* | € 8,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 6,22* | € 9,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|