Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display "Unkrautabwehr"EuropaletteBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display "Unkrautabwehr"EuropaletteBeschaffungsartikel
Display "Unkrautabwehr"EuropaletteBeschaffungsartikel
Display "Unkrautabwehr"EuropaletteBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4047883094838
Hersteller:
     Elmar Jung Product Solutions
Herst.-Nr.:
     14714
EAN/GTIN:
     4047883094838
Suchbegriffe:
Verkaufregal
Unkrautabwehr-Display
Display
Verkaufsständer
Display "Unkrautabwehr" Wurzelsperre für Rasenkanten premium, schwarz • Faservlies beschichtet aus PP/PE, extra fest und schneidbar, keine scharfen Kanten • Für pflegeleichte Rasenkanten und Beeteinfassungen, flexibel und einfach zu montieren • Verhindert Wildwuchs und Schäden durch aggressives Wurzelwerk • Qualität 275 g/qm • Länge 10 m, Höhe 200 mm Wurzelsperre premium, schwarz • Faservlies beschichtet aus PP/PE, extra fest und schneidbar, verrottungsfest, recycelbar • Schützt vor Wurzelschäden, die Wurzelsperre stoppt Wurzelwildwuchs und verhindert Schäden, welche durch aggressives Wurzelwerk entstehen können • Mit Klebeband 0,6 m • Qualität 275 g/qm • Länge 3,5 m, Höhe 600 mm Heckenvlies premium • Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar • Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden • Natürlicher Unkrautstopp unter Hecken und Sträuchern • Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch • Qualität 90 g/qm • Länge 25 m, Breite 0,5 m Trenn- und Filtervlies premium • Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar • Ideal als Drainage und Trennvlies, verrottungsfest • Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch • Qualität 110 g/qm • Länge 20 m, Breite 1 m Unkrautvlies premium • Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar • Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden • Ideal für Beete und Wege, auch als Trennvlies geeignet • Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch • Qualität 90 g/qm • Länge 15 m, Breite 1 m Unkrautvlies premium • Faservlies aus PP/PE • Thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar • Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden • Ideal für Beete und Wege, auch als Trennvlies geeignet • Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch • Qualität 90 g/qm • Länge 25 m, Breite 1 m Gartenbauvlies premium • Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar • Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden • Ideal für Hänge und gepflasterte Wege • Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch • Qualität 125 g/qm • Länge 10 Meter, Breite 1,2 Meter Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,17*
€ 975,76*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,77*
€ 980,21*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,60*
€ 992,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,93*
€ 1.041,16*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,21*
€ 1.166,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,05*
€ 1.129,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,09*
€ 1.083,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,30*
€ 1.060,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 881,40*
€ 1.048,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,77*
€ 1.023,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.