Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display "Unkrautabwehr"Europalette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047883094838
Hersteller:
     Floraworld
Herst.-Nr.:
     4047883094838
EAN/GTIN:
     4047883094838
Suchbegriffe:
4047883094838
Floraworld
Verkaufregal
Display
4047883094838 Display "Unkrautabwehr"
Wurzelsperre für Rasenkanten premium, schwarz
- Faservlies beschichtet aus PP/PE, extra fest und schneidbar, keine scharfen Kanten
- Für pflegeleichte Rasenkanten und Beeteinfassungen, flexibel und einfach zu montieren
- Verhindert Wildwuchs und Schäden durch aggressives Wurzelwerk
- Qualität 275 g/qm
- Länge 10 m, Höhe 200 mm
Wurzelsperre premium, schwarz
- Faservlies beschichtet aus PP/PE, extra fest und schneidbar, verrottungsfest, recycelbar
- Schützt vor Wurzelschäden, die Wurzelsperre stoppt Wurzelwildwuchs und verhindert Schäden, welche durch aggressives Wurzelwerk entstehen können
- Mit Klebeband 0,6 m
- Qualität 275 g/qm
- Länge 3,5 m, Höhe 600 mm
Heckenvlies premium
- Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar
- Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden
- Natürlicher Unkrautstopp unter Hecken und Sträuchern
- Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch
- Qualität 90 g/qm
- Länge 25 m, Breite 0,5 m
Trenn- und Filtervlies premium
- Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar
- Ideal als Drainage und Trennvlies, verrottungsfest
- Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch
- Qualität 110 g/qm
- Länge 20 m, Breite 1 m
Unkrautvlies premium
- Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar
- Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden
- Ideal für Beete und Wege, auch als Trennvlies geeignet
- Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch
- Qualität 90 g/qm
- Länge 15 m, Breite 1 m
Unkrautvlies premium
- Faservlies aus PP/PE
- Thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar
- Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden
- Ideal für Beete und Wege, auch als Trennvlies geeignet
- Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch
- Qualität 90 g/qm
- Länge 25 m, Breite 1 m
Gartenbauvlies premium
- Faservlies aus PP/PE, thermisch gebunden, extra reißfest und schneidbar
- Speichert Wasser und Feuchtigkeit im Boden
- Ideal für Hänge und gepflasterte Wege
- Lässt Luft, Wasser und Nährstoffe durch
- Qualität 125 g/qm
- Länge 10 Meter, Breite 1,2 Meter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 882,17*
€ 975,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,77*
€ 980,21*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 893,60*
€ 992,90*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 945,93*
€ 1.041,16*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,90*
€ 1.181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,36*
€ 1.159,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,48*
€ 1.120,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,66*
€ 1.095,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,60*
€ 1.063,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.