Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben- u. WintervliesSternenmotiv FWDisplayBesch affungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauben- u. WintervliesSternenmotiv FWDisplayBesch affungsartikel
Hauben- u. WintervliesSternenmotiv FWDisplayBesch affungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4047883098386
Hersteller:
     Elmar Jung Product Solutions
Herst.-Nr.:
     14484
EAN/GTIN:
     4047883098386
Suchbegriffe:
Wintervlies
Haubenvlies
Vlies
00000000
Display Hauben- und Wintervlies Haubenvlies mit Sternenmotiv Comfort • Vliesfaser, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig • Mit Reißverschluss, Kordel und zwei Kordelstopper • Farben: dunkelrot/weiß oder grau/dunkelgrau • Qualität: 50 g/qm • Breite: 1,3 m • Höhe: 1,6 m Wintervlies mit Sternenmotiv Comfort • Pflanzenschutzvlies, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig • Farben: dunkelrot/weiß oder grau/dunkelgrau • Qualität: 50 g/qm • Länge: 5 m • Breite: 1,5 m Lieferung: 44 Stück im Display (je 12 x Haubenvlies dunkelrot/weiß und grau/dunkelgrau, je 10 Wintervlies dunkelrot/weiß und grau/dunkelgrau). Hinweis: Kein Lagerartikel. Beschaffung erfolgt kurzfristig. Achtung Display! Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,11*
€ 450,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,75*
€ 458,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,40*
€ 489,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,28*
€ 545,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,06*
€ 486,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 404,51*
€ 481,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.