Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben- u. WintervliesSternenmotiv FWDisplayBesch affungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4047883098386
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883098386
EAN/GTIN:
     4047883098386
Suchbegriffe:
4047883098386
Displays
Wintervlies
Vlies
4047883098386 Display Hauben- und Wintervlies
Haubenvlies mit Sternenmotiv Comfort
- Vliesfaser, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig
- Mit Reißverschluss, Kordel und zwei Kordelstopper
- Farben: dunkelrot/weiß oder grau/dunkelgrau
- Qualität: 50 g/qm
- Breite: 1,3 m
- Höhe: 1,6 m
Wintervlies mit Sternenmotiv Comfort
- Pflanzenschutzvlies, atmungsaktiv, licht- und wasserdurchlässig
- Farben: dunkelrot/weiß oder grau/dunkelgrau
- Qualität: 50 g/qm
- Länge: 5 m
- Breite: 1,5 m
Lieferung: 44 Stück im Display (je 12 x Haubenvlies dunkelrot/weiß und grau/dunkelgrau, je 10 Wintervlies dunkelrot/weiß und grau/dunkelgrau).
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,63*
€ 451,55*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,16*
€ 459,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,33*
€ 490,24*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,55*
€ 537,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,26*
€ 534,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,99*
€ 489,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,63*
€ 457,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.