Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartengerätehausm.Satteldach194 x 110 x 200 cmBeschaffungsartikel STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartengerätehausm.Satteldach194 x 110 x 200 cmBeschaffungsartikel STRECKE
Gartengerätehausm.Satteldach194 x 110 x 200 cmBeschaffungsartikel STRECKE
Gartengerätehausm.Satteldach194 x 110 x 200 cmBeschaffungsartikel STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4047883106173
Hersteller:
     Elmar Jung Product Solutions
Herst.-Nr.:
     12866
EAN/GTIN:
     4047883106173
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
gerätehaus
Gartengerätehaus mit Satteldach • Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten • Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert • Doppel-Schiebetür, Türgriffe aus Kunststoff, abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten) • Mit Belüftungsgitter • Witterungsbeständig • Maße Tür: H 170 cm, B 125 cm • Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm • Materialstärke Wände und Dach: 0,25 mm • Einfache und schnelle Montage • Farbe: anthrazit Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Traglast:
90 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: Gartengerätehaus, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
100
Frei Haus
ab € 353,66*
€ 420,84*
4 Tage
1
€ 35,99*
ab € 360,22*
€ 428,90*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 407,72*
€ 490,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,91*
€ 509,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,75*
€ 574,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,46*
€ 557,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,02*
€ 536,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 446,01*
€ 530,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.