Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartengerätehausm.Satteldach194 x 110 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4047883106173
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     4047883106173
EAN/GTIN:
     4047883106173
Suchbegriffe:
Gerätehaus
Gerätehäuser
Geräteschuppen
Gartenhäuser
4047883106173 Gartengerätehaus mit Satteldach
- Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten
- Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert
- Doppel-Schiebetür, Türgriffe aus Kunststoff, abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
- Mit Belüftungsgitter
- Witterungsbeständig
- Maße Tür: H 170 cm, B 125 cm
- Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0,6 mm
- Materialstärke Wände und Dach: 0,25 mm
- Einfache und schnelle Montage
- Farbe: anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Gartenlaube, Holzhaus, gerätehaus, 4047883106173, Elmar Jung, Gartengerätehaus mit Satteldach, 28586544, 1651912, 28586543, -schränke und -regale, 28586187, Gartenhilfen und -zubehör, 28584211, Haus und Garten, 1 Gartengerätehausm.Satteldach194 x 110 x 200 cmBeschaffungsartikel STRECKE, Zum Lagern von Werkzeugen und Gartengeräten, Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert, Doppel-Schiebetür, Türgriffe aus Kunststoff, abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten), Mit Belüftungsgitter, Witterungsbeständig, Maße Tür: H 170 cm, B 125 cm, Materialstärke innerer verzinkter Rahmen, Dach- und Türumrandung: 0, 6 mm, Materialstärke Wände und Dach: 0, 25 mm, Einfache und schnelle Montage, Farbe: anthrazit, Gartengerätehaus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
36
Frei Haus
ab € 365,68*
€ 438,20*
Lager 4NVP2
nicht lagernd
€ 35,99*
ab € 395,14*
€ 471,19*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,31*
€ 490,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,71*
€ 508,76*
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,19*
€ 560,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,14*
€ 541,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,81*
€ 525,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,14*
€ 470,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.