Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Kippdübel UK M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Kippdübel UK M 6
Upat Kippdübel UK M 6
Upat Kippdübel UK M 6
Artikel-Nr.:
     214G-4048962299663
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542779
EAN/GTIN:
     4048962299663
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Kippdübel UK mit Gewindestange • Für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in Installations- und Hohlwänden • Hohe Tragfähigkeit • Flexibel bei der Plattenstärke und Anbauteildicke • Geeignet für Lampen, Waschtische, Spiegelschränke und Regale
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Typ:
UK M 6
Dübellänge:
100 mm
Bohrernenn-Ø:
16 mm
Bohrlochtiefe min.:
70 mm
Gewindestange Ø x L:
M 6 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel, Dübel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,6052*
€ 0,8852*
1
€ 5,90*
ab € 0,611*
€ 0,991*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,7397*
€ 1,0797*
8 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,7442*
€ 1,0842*
Lager 214
100
25
€ 4,30*
ab € 0,7311*
€ 1,0873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0873*
€ 1,29389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9973*
€ 1,18679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9773*
€ 1,16299
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9591*
€ 1,14133
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8991*
€ 1,06993
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,8911*
€ 1,06041
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7311*
€ 0,87001
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,1825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.