Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Kippdübel UK M6 (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Kippdübel UK M6 (25)
Upat Kippdübel UK M6 (25)
Upat Kippdübel UK M6 (25)
Artikel-Nr.:
     369-626214522654
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542779
EAN/GTIN:
     4048962299663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Der Upat Kippdübel UKH mit Haken ist besonders für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in Installations- und Hohlwänden geeignet. Der Dübel wird in das Bohrloch eingebracht, wodurch das Kippelement im Hohlraum kippt und sich formschlüssig auf dem Plattenbaustoff positioniert. Der Upat Kippdübel UKH wird häufig für Befestigungen von Deckenleuchten verwendet.Anwendung:
  • Lautsprecher
  • Handtuchhalter
  • Spiegelschrank
  • Spiegelschrank
  • Metallwinkel.
BaustoffeGeeignet für: Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Spanplatten; Sperrholz.Vorteile: Hohe Tragfähigkeit: Durch das breite Kippelement werden hohe Traglasten im Plattenbaustoff bzw. Hohlraum erreicht; Flexibles Befestigen: Durch das lange Gewinde ist der Kippdübel flexibel bei Plattenstärke und Anbauteildicken; Einfache Montage: Der Kippdübel eignet sich für die Vorsteckmontage und erfordert kein spezielles Montagewerkzeug.
Weitere Informationen:
Typ:
UK
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Gewinde (d x L):
M 6 x 100 mm
Ausführung:
Kippdübel
Max. Plattendicke dp:
63 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
25
€ 5,00*
ab € 0,6052*
€ 0,8852*
1
€ 5,90*
ab € 0,611*
€ 0,991*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,7397*
€ 1,0797*
8 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,7442*
€ 1,0842*
4 Tage
100
25
€ 4,30*
ab € 0,7311*
€ 1,0873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8152*
€ 0,97009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7952*
€ 0,94629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7552*
€ 0,89869
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6052*
€ 0,72019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.