| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569073561 Herst.-Nr.: EC-US 40 EAN/GTIN: 4053569073561 |
| |
|
| | |
| Beobachtungsspiegel • Aus Acryl, schlagzäh • UV-resistent • Gute, verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Verstärkte Rückwandschale, auch im Außenbereich einsetzbar • Teleskop-Wandhalterung, Länge 300–500 mm, einfache Montage und Einstellung des Blickfeldes • Anwendungsbereiche: Überwachung sowie Vermeidung von Unfällen und Diebstählen • Zulassung/Norm: DIN ISO 179-1 • TÜV-zertifiziert *Empfohlene Richtwerte Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Dänemark | Gewicht: | 1,3 kg | Durchmesser: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,37* | € 87,51* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,27* | € 90,79* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,66* | € 90,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 72,65* | € 91,10* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 82,13* | € 104,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|