Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,
Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,
Hauptschloss-Set, PZ,E92,VK10,D45,
Artikel-Nr.:
     214G-4053569103190
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3479672
EAN/GTIN:
     4053569103190
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Reparatur-Hauptschloss-Set RS1000SL • Zur Reparatur der MFV-Serien AS23xx, AS25xx, AS26xx und AS8xxx • Zu Reparatur-Stulpgarnituren RSG RS1300, RSG RS1500 und RSG RS1600 • für Profilzylinder vorgerichtet • DIN rechts/links verwendbar • 4-kant: 10-mm Inhalt Hauptschloss-Set RHS RS1000SL: 1 Hauptschloss mit Softlock-Falle 1 abgesetzte Softlock-Falle 1 Reduzierhülse 10-auf-8 mm-Vierkant 3 selbstfurchende Befestigungsschrauben 3 Niete (alternative Befestigungsmöglichkeit)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3479672
Entfernung:
92 mm
Dorn:
45 mm
Hauptschlosstyp alt:
8250
Hauptschlosstyp neu:
Typ K
Weitere Suchbegriffe: Fluchttürtreibriegel, Panik-Einsteckschloss, Panikschloss, Paniktürschloss, panikschloss, Haupt, Schlösser, Verriegelungen, Reparatur, Schloss, Reparaturschloss, Hauptschloss, Mehrfachverriegelung, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
€ 5,90*
ab € 77,75*
€ 99,38*
€ 4,90*
ab € 77,76*
€ 102,25*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 102,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,51*
€ 104,02*
Lager 214
38
€ 4,30*
ab € 81,01*
€ 105,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,76*
€ 109,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.