Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.
PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.
PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.
PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104265
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3413177
EAN/GTIN:
     4053569104265
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss 59-PZW für Rohrrahmentüren • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: 245 x 24 mm, kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 2 tourig • Riegelausschluss 25 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Mit Sicherheitsriegel; durch zwei Stahlstifte gegen Aufsägen geschützt • Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
U-Stulp 6 x 24 x 6 mm
Lief.-Art.-Nr.:
3413177
VK-Nuss:
8 mm
Dorn:
35 mm
Oberfläche Stulp:
Edelstahl matt gebürstet
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloß dorn 35, Rohrrahmen, Schloss, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 46,11*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 35,46*
€ 46,51*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 37,34*
€ 48,52*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 36,34*
€ 48,60*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.