Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.
PT-Einsteckschloss 59-PZW8/92,D35,24kt,U-St.Edel.
Artikel-Nr.:
     4012-733362
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3413177
EAN/GTIN:
     4053569104265
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss 59-PZW für Rohrrahmentüren

Mit Sicherheitsriegel; durch zwei Stahlstifte gegen Aufsägen geschützt. Schmiervorrichtung mit Kugelverschluss, 2-tourig, rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Riegelausschluss 25 mm, verzinkter Kasten, Entfernung: 92 mm, Stulp: 24 x 245 mm, kantig, PZ mit Wechsel.

Weitere Informationen:
Dorn:
35 mm
VK-Nuss:
8 mm
Oberfläche Stulp:
Edelstahl matt gebürstet
Ausführung:
U-Stulp 6 x 24 x 6 mm
Lief.-Art.-Nr.:
3413177
Herstellerartikelnummer:
3413177
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloss, rohrrahmenschloß dorn 35, 4053569104265, Rohrrahmen, Schloss
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 46,11*
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 35,46*
€ 46,51*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 37,34*
€ 48,52*
5 Tage
7
€ 4,30*
ab € 36,34*
€ 48,60*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.