Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569104678
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469516
EAN/GTIN:
     4053569104678
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW für Rohrrahmentüren • PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschluss 20 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Falle und Riegel glanzvernickelt • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
3469516
Oberfläche:
hell verzinkt
VK-Nuss:
8 mm
Stulp:
16 x 245 mm
Dorn:
40 mm
Langtexterweiterng:
Standard
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 34,17*
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 36,10*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 36,21*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 26,71*
€ 36,30*
6 Tage
13
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.