Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.
PT-Einsteckschloss 49N-PZW,8/92,D40,16x245kt,verz.
Artikel-Nr.:
     4012-733403
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     3469516
EAN/GTIN:
     4053569104678
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW
für Rohrrahmentüren

Für Profilzylinder vorgerichtet, mit Wechsel (PZW), Riegelausschluss 20 mm, 1-tourig, rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel glanzvernickelt, Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte, verzinkter Kasten, Entfernung 92 mm, Stulp kantig.

Weitere Informationen:
VK-Nuss:
8 mm
Dorn:
40 mm
Stulp:
16 x 245 mm
Oberfläche:
hell verzinkt
Langtexterweiterng:
Standard
Lief.-Art.-Nr.:
3469516
Herstellerartikelnummer:
3469516
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
€ 6,90*
ab € 25,46*
€ 34,17*
€ 4,90*
ab € 25,97*
€ 36,10*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 27,33*
€ 36,21*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 26,71*
€ 36,30*
6 Tage
13
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 36,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.