| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569106832 Herst.-Nr.: 27210100600600-015 EAN/GTIN: 4053569106832 |
| |
|
| | |
| Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Besonders für kleine und mittlere Querschnitte geeignet • Deutlich verbesserte Schnittleistung und eine erhöhte Standzeit Lieferung: 15 m in Rollen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Stärke: | 0,6 mm | Breite: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, metallsägeband röntgen, bandsägeblatt, Bandsägeblätter, Sägebandrolle, Sägeblatt, Sägeblätter, Röntgen, Bimetall-Sägeband, QR5126865, Sägenblatt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 70,67* | € 88,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,70* | € 88,29* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,01* | € 92,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,61* | € 96,35* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,79* | € 132,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 6,91934* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|