Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1325x13x0,6 6-10ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1325x13x0,6 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1325x13x0,6 6-10ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1325x13x0,6 6-10ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107020
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130606100-01325
EAN/GTIN:
     4053569107020
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1325 mm
Stärke:
0,6 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 1325x13x0,65, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 11,72*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,08*
€ 13,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,09*
€ 13,03*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,62*
€ 13,72*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 13,10*
€ 18,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.