| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569107037 Herst.-Nr.: 17280130608200-01325 EAN/GTIN: 4053569107037 |
| |
|
| | |
| Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 1325 mm | Stärke: | 0,6 mm | Breite: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 1325x13x0,65, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,81* | € 11,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,15* | € 13,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,63* | € 13,84* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,85* | € 15,57* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,12* | € 19,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|