Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 1440x13x0,6 10-14ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107068
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280130601100-01440
EAN/GTIN:
     4053569107068
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
1440 mm
Stärke:
0,6 mm
Breite:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 1440 x 13 x 0,6mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,71*
€ 13,82*
3 Tage
75
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 14,20*
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 14,93*
8 Tage
75
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 15,77*
Lager 214
160
€ 4,30*
ab € 14,29*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.