Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2000x20x0,9 8-12ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2000x20x0,9 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2000x20x0,9 8-12ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2000x20x0,9 8-12ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107129
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280200908200-02000
EAN/GTIN:
     4053569107129
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2000 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2000x20x0,9, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,04*
€ 19,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,55*
€ 20,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,73*
€ 20,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,78*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,10*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.