Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 5- 8ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 5- 8ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 5- 8ZRöntgen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 2140x20x0,9 5- 8ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107136
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17280200905800-02140
EAN/GTIN:
     4053569107136
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2140 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, sägeband 2140x20x0,9mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 21,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,61*
€ 21,94*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 15,91*
€ 22,23*
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,41*
Lager 214
18
€ 4,30*
ab € 21,37*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.