Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3800x34x1,1 3-4H 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3800x34x1,1 3-4H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3800x34x1,1 3-4H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 3800x34x1,1 3-4H 10G
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107754
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17290341103400-03800
EAN/GTIN:
     4053569107754
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
3800 mm
Stärke:
1,1 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 3800 x 34 x 1,1, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,98*
€ 41,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 32,57*
€ 43,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,11*
€ 44,49*
€ 4,90*
ab € 33,50*
€ 46,44*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,07*
€ 60,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.