Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 4150x34x1,1 3-4H 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 4150x34x1,1 3-4H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 4150x34x1,1 3-4H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 4150x34x1,1 3-4H 10G
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107808
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17290341103400-04150
EAN/GTIN:
     4053569107808
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
4150 mm
Stärke:
1,1 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt röntgen 34x1,1, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 45,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,25*
€ 47,06*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 36,37*
€ 48,28*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 49,78*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 48,96*
€ 64,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.