| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569107907 Herst.-Nr.: 17290341104600-04640 EAN/GTIN: 4053569107907 |
| |
|
| | |
| Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 4640 mm | Stärke: | 1,1 mm | Breite: | 34 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 4640x34x1,1, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,92* | € 50,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,63* | € 53,98* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,68* | € 54,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,04* | € 58,88* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 54,69* | € 71,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|