Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5090x34x1,1 2-3H 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5090x34x1,1 2-3H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5090x34x1,1 2-3H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5090x34x1,1 2-3H 10G
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107938
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17290341102300-05090
EAN/GTIN:
     4053569107938
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
5090 mm
Stärke:
1,1 mm
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt röntgen 34x1,1, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,57*
€ 54,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,04*
€ 56,28*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 44,53*
€ 58,00*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 41,10*
€ 58,46*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 59,80*
€ 77,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.