Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5334x41x1,3 2-3H 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5334x41x1,3 2-3H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5334x41x1,3 2-3H 10G
M.Sägebd. HSS-Co8 Bi 5334x41x1,3 2-3H 10G
Artikel-Nr.:
     214G-4053569107990
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17290411302300-05334
EAN/GTIN:
     4053569107990
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband, bi-alfa Cobalt M42 • Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS-M42 • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
5334 mm
Stärke:
1,3 mm
Breite:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, bandsägeblatt, metallsägeband 41x1,3, QR5126637, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, HSS, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,72*
€ 70,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 58,27*
€ 73,69*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 55,39*
€ 75,12*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 61,00*
€ 77,17*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 81,92*
€ 104,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.