Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig,VE50, 160x160x90mm, Q.1.2


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karton 1-wellig,VE50, 160x160x90mm, Q.1.2
Karton 1-wellig,VE50, 160x160x90mm, Q.1.2
Karton 1-wellig,VE50, 160x160x90mm, Q.1.2
Karton 1-wellig,VE50, 160x160x90mm, Q.1.2
Karton 1-wellig,VE50, 160x160x90mm, Q.1.2
Artikel-Nr.:
     214G-4053569135108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569135108
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband • Höhenrillung: bis zur Höhenrillung einschneiden, umklappen, fertig Hinweis: Individuelle Bedruckung oder weitere Formate auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
160 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
90 mm
Tragkraft:
10 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 31,22*
€ 41,12*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 30,91*
€ 42,43*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 32,70*
€ 43,04*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,20*
€ 45,03*
Lager 214
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,30*
ab € 34,79*
€ 46,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,82*
€ 55,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,27*
€ 47,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,79*
€ 41,40
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,3916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,42*
Zubehör
TransPak
299447
ab € 51,76*
Zubehör
TransPak
299545
ab € 126,13*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,90*
Zubehör
TransPak
299322
ab € 42,28*
Zubehör
TransPak
299425
ab € 355,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.