Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn 121 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn 121 CE
Pfostenträger tzn 121 CE
Pfostenträger tzn 121 CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231428
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, feuerverzinkt • Bewährte Import-Qualität • Mit geriffelter Steindolle • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm Palettenmenge: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
121 mm
B:
60 mm
C:
100 mm
D:
200 mm
E:
ca. 16 mm
S:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenfuß, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
342
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,77*
2 Tage
342
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,77*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,81*
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,47*
Lager 214
342
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.