Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K
Anzugsbolzen JISB6339 BT40 45G. I.K
Artikel-Nr.:
     214G-4053569484671
Hersteller:
     GSW Markgröningen
Herst.-Nr.:
     BT404501
EAN/GTIN:
     4053569484671
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen m16 sk 40 45°
Anzugbolzen • Einsatz gehärtet 58 ±2 HRC • Einsatzhärtungstiefe 0,5–0,8 mm • Parallel geschliffen nach DIN • Gewinde weich gerollt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Norm:
JIS B 6339
Gewinde:
M16
Bohrung:
4 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Grad:
45 °
Außendurchmesser:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Maschinengewindebohrer, Bolzen, GSW, Gewindeschneidwerkzeuge, BT40, Anzugbolzen, SK40, Format, Gewindebohrer, JIS, DIN371, 6339, MAS/BT, JIS6339, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 5,43*
€ 7,75*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,80*
1 Tag
13
10
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,88*
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 8,14*
Lager 214
13
1
€ 4,30*
ab € 6,09*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.