Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2080x20x0,9 8-11ZRöntgen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2080x20x0,9 8-11ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2080x20x0,9 8-11ZRöntgen
M.Sägebd.HSS-Co8 Profile 2080x20x0,9 8-11ZRöntgen
Artikel-Nr.:
     214G-4053569764599
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     17610200908100-02080
EAN/GTIN:
     4053569764599
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa Profile • Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42-Zahnspitzen • Verstärktes Zahnprofil • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
2080 mm
Stärke:
0,9 mm
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt röntgen 2080 x 20 x 0,09, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, Röntgen, Bimetall-Sägeband, Sägenblatt, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 20,36*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,31*
€ 21,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,84*
€ 23,06*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 18,45*
€ 25,35*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,88*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.