| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569764711 Herst.-Nr.: 17610270908100-02480 EAN/GTIN: 4053569764711 |
| |
|
| | |
| Bimetallsägeband bi-alfa Profile • Sonderzahnform • Hochlegierte HSS-M42-Zahnspitzen • Verstärktes Zahnprofil • Spanwinkel 6° • Zahnspitzenhärte 67–69 HRC • Flexibles Trägerband • Schwingungsarm • Für Querschnittbereich bis maximal 70 mm • Optimierte Spanabfur Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 2480 mm | Stärke: | 0,9 mm | Breite: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 17,95* | € 24,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,88* | € 24,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,03* | € 25,70* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,69* | € 27,82* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,83* | € 35,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|