| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569814775 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569814775 |
| |
|
| | |
| Gummi-Granulat-Zuschnitt • Aus recyceltem Gummi • Zur Schalldämmung und Vibrationsabsorption • Farbe: schwarz-bunt • Verwendung: unter Parkett, Laminat, Teppich und keramischen Fliesen, Maschinen, Pumpen etc. • Temperaturbereich: –30 °C bis +80 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 150 mm | Stärke: | 10 mm | Breite: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,09* | € 1,72* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,11* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|