Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverr.BS2600SL T0XF,20K65921MLR31B001H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverr.BS2600SL T0XF,20K65921MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SL T0XF,20K65921MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SL T0XF,20K65921MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SL T0XF,20K65921MLR31B001H1
Mehrfachverr.BS2600SL T0XF,20K65921MLR31B001H1
Artikel-Nr.:
     214G-4053569851794
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5488809
EAN/GTIN:
     4053569851794
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv-schloss kfv
mfv schloss
Mehrfachverriegelung BS 2600 • Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss und 2 Zusatzkästen mit je einem Rundbolzen und Schwenkhaken mit 20 mm Ausschluss • Mit hoher Wärmedämmung und optimalem Dichtschluss durch Anlaufschräge der gehärteten Stahl-Rundbolzen • Schwenkhaken erschweren ein Auseinanderdrücken von Blendrahmen und Türflügel in Verbindung mit den KFV-Rahmenteilen • Verzinkte, durchgehende Langstulp • Kästen an Stulp geschraubt • Hauptschloss mit leichtgängiger Getriebe- und Wechselbetätigung • Vorgerichtet für Profilzylinder mit wartungsfreier, kunststoffummantelter Softlockfalle • Falle und Riegel verzinkt • Schlossdurchbrüche mit Späneschutzbuchsen für die durchgehende Verschraubung des Beschlages • DIN rechts/links verwendbar • Ver- und Entriegelung über eine zweitourige Schlüsselumdrehung mit Riegelgegendrucksicherung • Entfernung 92 mm "T0"-vorgerichtet für nachträgliche Montage der Türöffnungssperre „T2“. SL: angeschrägte Softlockfalle SA: abgesetzte Softlockfalle Abmessung (mm): Variante A B C G I K B001 2170 760 730 1020 320 160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Lief.-Art.-Nr.:
5488809
VK-Nuss:
10 mm
Stulp:
F20 mm
Dornmaß:
65 mm
Variante:
B001
Falle:
SL
Weitere Suchbegriffe: Reperatur, Haupt, Schlösser, Verriegelungen, Schloss, Hauptschloss, Mehrfachverriegelung, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 134,09*
€ 4,90*
ab € 103,21*
€ 135,79*
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 111,28*
€ 137,12*
Lager 214
34
Frei Haus
ab € 107,29*
€ 143,86*
7 Tage
17
€ 35,99*
ab € 117,80*
€ 144,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,86*
€ 171,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,25*
€ 144,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KFV Karl Fliether
5701609
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.