| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569852043 Herst.-Nr.: 5700910 EAN/GTIN: 4053569852043 |
| |
|
| | |
| RB1X00ST Kurzstulpen 400 mm lang • HT-Stulpmittelteil • Edelstahl matt gebürstet • Edelstahlstulp • Stulplänge 400 mm • Stulpausführung kantig • DIN links und DIN rechts verwendbar • Zur Verwendung im Reparaturverschlussprogramm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | Standard | Lief.-Art.-Nr.: | 5700910 | Entfernung: | 92, 88, 85 mm | Stulp: | Flachstulp F24 mm | für Hauptschloss: | Typ H |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,23* | € 18,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,43* | € 20,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,53* | € 20,32* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 14,66* | € 20,91* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,10* | € 22,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|