| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569852043 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569852043 EAN/GTIN: 4053569852043 |
| |
|
| | |
| RB1X00ST Kurzstulpen 400 mm lang • HT-Stulpmittelteil • Edelstahl matt gebürstet • Edelstahlstulp • Stulplänge 400 mm • Stulpausführung kantig • DIN links und DIN rechts verwendbar • Zur Verwendung im Reparaturverschlussprogramm Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29741634 | Ausführung: | Standard | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 5700910 | Herstellername: | KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG | Markenname: | KFV | Lief.-Art.-Nr.: | 5700910 | Stulp: | Flachstulp F24 mm | Entfernung: | 92, 88, 85 mm | für Hauptschloss: | Typ H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haupt, Hauptschloss, Baubeschläge, Stulpgarnitur-Set, Stulp, für, Mehrfachverriegelung, Reperatur, Reparatur-Stulp, Zubehör, Schlösser, Verriegelungen, Schloss, Türbeschlag, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,30* | € 20,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,31* | € 20,02* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 14,32* | € 20,03* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,67* | € 20,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,64* | € 20,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|