| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569854498 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569854498 |
| | |
|
| | |
| PP-Packband F2940 Eigenschaften: • BOPP-Folie • Acrylatkleber • 25 µ Trägerdicke • Leise abrollend • Zum Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartonagen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 66 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, paket-klebeband 50 mm, Klebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,88016* | € 75,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,90012* | € 78,25032* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,87028* | € 78,7302* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 62,21016* | € 81,53028* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,9502* | € 84,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,72806* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|