Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     214G-4053569854542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569854542
Suchbegriffe:
Warnklebeband
Klebeband
Tape
Nonslip-Tape
Nonslip-Tape Universal Eigenschaften: • Rutschfestigkeitsklasse R13 60 Grit • Sehr hohe Abriebfestigkeit • Hohe Klebkraft • Einfach zu verarbeiten • Witterungsbeständiger Kleber • Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Länge:
18 m
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 14,99*
€ 21,03*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,74*
€ 22,12*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 22,19*
Lager 214
31
1
€ 4,30*
ab € 16,24*
€ 23,07*
48
€ 4,90*
ab € 19,53*
€ 23,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,07*
€ 27,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 22,43*
€ 26,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,78*
€ 24,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,21*
€ 24,05
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 19,43*
€ 23,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 0,90223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.