Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Black UNIV. B: 25 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854542
EAN/GTIN:
     4053569854542
Suchbegriffe:
NONSLIP-Tape
Black
UNIV.
B:
Nonslip-Tape Universal • Rutschfestigkeitsklasse R13 60 Grit • Sehr hohe Abriebfestigkeit • Hohe Klebkraft • Einfach zu verarbeiten • Witterungsbeständiger Kleber • Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Grundpreis:
Ja
Breite:
25 mm
Rollenlänge:
18 m
Weitere Suchbegriffe: 25, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
48
€ 4,90*
ab € 15,35*
€ 18,78*
2 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 14,94*
€ 20,79*
4 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 15,74*
€ 21,86*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 21,97*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 16,17*
€ 22,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 18,41*
€ 21,91
pro Rolle
ab 1200 Rollen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Rolle
ab 2400 Rollen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 0,85278* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 901,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.