Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge 75 x 75 cm mit Holzstiel 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnflagge 75 x 75 cm mit Holzstiel 100 cm
Warnflagge 75 x 75 cm mit Holzstiel 100 cm
Artikel-Nr.:
     214G-4053569873178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569873178
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Warnflagge • Mit Holzstiel • Fluoreszierend, weiß-orange-weiß, gem. RSA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
750 mm
Breite:
750 mm
Länge Holzstiel:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Flagge, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 13,15*
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 13,59*
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 14,21*
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 14,54*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 10,47*
€ 14,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.