Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnflagge 75 x 75 cm mit Holzstiel 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnflagge 75 x 75 cm mit Holzstiel 100 cm
Warnflagge 75 x 75 cm mit Holzstiel 100 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569873178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569873178
EAN/GTIN:
     4053569873178
Suchbegriffe:
Warnfahne
Warnflagge
warnfahne
Warnflagge

• Ausführung: fluoreszierend, weiß-orange-weiß, gem. RSA • Mit Holzstiel

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305801
Länge:
750 mm
Breite:
750 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Länge Holzstiel:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Flagge, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 13,24*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 9,54*
€ 13,32*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 9,75*
€ 13,61*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 14,26*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 10,50*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.