| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4055301139535 Herst.-Nr.: 1714 235 73 XXXL EAN/GTIN: 4055301139535 |
| |
|
| | |
| T-Shirt »1714-235« Ausführung: • Länge 70 cm • Modern fit • Stretch für optimalen Tragekomfort Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Ursprungsland: | Bangladesh | Farbe: | space oliv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 13,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,55* | € 14,89* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,12* | € 17,22* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,20* | € 18,68* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,88* | € 18,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|