Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Shirt Sie+Ihn 1714, space oliv,Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Shirt Sie+Ihn 1714, space oliv,Größe 3XL
T-Shirt Sie+Ihn 1714, space oliv,Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     4012-858724
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1714 235 73 XXXL
EAN/GTIN:
     4055301139535
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
T-Shirt 1714, space

Ausführung:
• Länge 70 cm
• Modern fit
• Stretch für optimalen Tragekomfort
Material:
• 97 % Baumwolle, 3 % Elasthan
Größen:
• XS–4XL
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
space oliv
Herstellerartikelnummer:
1714 235 73 XXXL
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Bangladesh
Weitere Suchbegriffe: herren t shirts
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 13,81*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 10,55*
€ 14,89*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 12,12*
€ 17,22*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 13,20*
€ 18,68*
1
€ 5,90*
ab € 12,88*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.