| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4055316215965 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055316215965 |
| |
|
| | |
| Troyer »80236« Ausführung: • Strick, mit Reißverschluss Material: 100 % Polyacryl Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | grau-meliert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover xxl, herren pullover, herrenpullover grau, terratrendJOB®, Pullover, TERRAX, Außenhandels-GmbH, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,58* | € 22,45* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,53* | € 22,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,75* | € 22,71* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,20* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,97* | € 24,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|