Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCR 1616 H12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCR 1616 H12
ISO-Klemmhalter SCLCR 1616 H12
Artikel-Nr.:
     214G-4056273005194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4056273005194
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 95° SCLCR/L • Für Wendeschneidplatten 7° positiv • Schraubenklemmung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Ausführung:
Rechts
Bezeichnung:
SCLCR 1616 H12
Gesamtlänge:
100 mm
Kopflänge:
20 mm
Kopfbreite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO-Klemmhalter, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 47,74*
€ 61,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 48,60*
€ 65,41*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 72,51*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 61,13*
€ 77,04*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 61,34*
€ 79,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.