Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Klemmhalter SCLCR 1616 H12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO-Klemmhalter SCLCR 1616 H12
ISO-Klemmhalter SCLCR 1616 H12
Artikel-Nr.:
     4012-706144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056273005194
EAN/GTIN:
     4056273005194
Suchbegriffe:
Klemmdrehhalter
Klemmhalter
Wendeplatten-Klemmhalter
klemmhalter
ISO-Klemmhalter 95° SCLCR/L

• Für Wendeschneidplatten 7° positiv • Schraubenklemmung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
SCLCR 1616 H12
Schaft-Vierkant:
16 x 16 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Kopflänge:
20 mm
Kopfbreite:
20 mm
Ausführung:
Rechts
Wendeschneidplatte:
CC…1204
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 47,65*
€ 62,04*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 65,57*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 72,69*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 60,79*
€ 77,23*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 61,65*
€ 79,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.